Cerrar
Buscar
Filtros
Corona de percusión adecuada para trabajos con taladro percutor. Calidad ZEBRA.

Características
· Especialmente desarrollada para trabajos con taladro percutor.
· Innovadora corona con dientes de carburo y geometría
asimétrica para un mejor corte.
· Mayor poder de corte gracias a la geometría más agresiva lo
que brinda hasta un 20% más de velocidad que las coronas
similares del mercado.
· Construcción más liviana de hasta un 10% menos de peso,
mejorando la manipulación y facilitando el trabajo.
· Espesor de pared reducido, hélice de alimentación especial
y borde biselado en el anillo dentado.
· Eliminación mejorada y más rápida del polvo de perforación,
fricción reducida y, por lo tanto, menos desgaste y una vida útil
más larga.
· Paredes con 2 orificios dispuestos asimétricamente.
· Desmontaje más fácil del vástago.
· Rosca de acople M16.
· Profundidad máxima: 50 mm
· Corona dotada con 6 dientes.


Aplicaciones
· Mampostería, ladrillos sólidos o huecos, hormigón aireado y
piedra natural dependiendo de la dureza.
· Tubos de plomería, calefacción, drenaje y ventilación con o sin
aislamiento, así como ductos de extracción.

Imagen de CORONA DE PERCUSIÓN ZEBRA 30 MM
CORONA DE PERCUSIÓN ZEBRA 30 MM
Corona de percusión adecuada para trabajos con taladro percutor. Calidad ZEBRA.
Referencia: 0632 410 030
Imagen de CORONA DE PERCUSIÓN ZEBRA 40 MM
CORONA DE PERCUSIÓN ZEBRA 40 MM
Corona de percusión adecuada para trabajos con taladro percutor. Calidad ZEBRA.
Referencia: 0632 410 040
Imagen de CORONA DE PERCUSIÓN ZEBRA 50 MM
CORONA DE PERCUSIÓN ZEBRA 50 MM
Corona de percusión adecuada para trabajos con taladro percutor. Calidad ZEBRA.
Referencia: 0632 410 050

Características
· Especialmente desarrollada para trabajos con taladro percutor.
· Innovadora corona con dientes de carburo y geometría
asimétrica para un mejor corte.
· Mayor poder de corte gracias a la geometría más agresiva lo
que brinda hasta un 20% más de velocidad que las coronas
similares del mercado.
· Construcción más liviana de hasta un 10% menos de peso,
mejorando la manipulación y facilitando el trabajo.
· Espesor de pared reducido, hélice de alimentación especial
y borde biselado en el anillo dentado.
· Eliminación mejorada y más rápida del polvo de perforación,
fricción reducida y, por lo tanto, menos desgaste y una vida útil
más larga.
· Paredes con 2 orificios dispuestos asimétricamente.
· Desmontaje más fácil del vástago.
· Rosca de acople M16.
· Profundidad máxima: 50 mm
· Corona dotada con 6 dientes.


Aplicaciones
· Mampostería, ladrillos sólidos o huecos, hormigón aireado y
piedra natural dependiendo de la dureza.
· Tubos de plomería, calefacción, drenaje y ventilación con o sin
aislamiento, así como ductos de extracción.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos