Cerrar
Buscar
Filtros
Corona diamantada con encastre M14 para materiales duros.

Características
· Corona diamantada especialmente desarrollada cortar en seco
incluso hasta los materiales más duros como gres.
· Adecuada para trabajar con amoladora angular.
· Corte extremadamente veloz gracias al recubrimiento
diamantado de la corona.
· Fácil remoción del material cortado.
· Ranuras laterales para una excelente refrigeración.


Aplicaciones
· Losa o gres con un espesor de hasta 15 mm. Materiales más
gruesos, respetando el espesor máximo recomendado, pueden
ser cortados, pero se deben hacer pausas frecuentes para
permitir el enfriamiento necesario.
· Cerámica dura, granito fino, paneles de mármol y ladrillos duros.

Imagen de CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 20 MM
CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 20 MM
Corona diamantada con encastre M14 para materiales duros.
Referencia: 5457 235 020
Imagen de CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 25 MM
CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 25 MM
Corona diamantada con encastre M14 para materiales duros.
Referencia: 5457 235 025
Imagen de CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 30 MM
CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 30 MM
Corona diamantada con encastre M14 para materiales duros.
Referencia: 5457 235 030
Imagen de CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 32 MM
CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 32 MM
Corona diamantada con encastre M14 para materiales duros.
Referencia: 5457 235 032
Imagen de CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 35 MM
CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 35 MM
Corona diamantada con encastre M14 para materiales duros.
Referencia: 5457 235 035
Imagen de CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 40 MM
CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 40 MM
Corona diamantada con encastre M14 para materiales duros.
Referencia: 5457 235 040
Imagen de CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 50 MM
CORONA DIAMANTADA PARA MATERIALES DUROS 50 MM
Corona diamantada con encastre M14 para materiales duros.
Referencia: 5457 235 050

Características
· Corona diamantada especialmente desarrollada cortar en seco
incluso hasta los materiales más duros como gres.
· Adecuada para trabajar con amoladora angular.
· Corte extremadamente veloz gracias al recubrimiento
diamantado de la corona.
· Fácil remoción del material cortado.
· Ranuras laterales para una excelente refrigeración.


Aplicaciones
· Losa o gres con un espesor de hasta 15 mm. Materiales más
gruesos, respetando el espesor máximo recomendado, pueden
ser cortados, pero se deben hacer pausas frecuentes para
permitir el enfriamiento necesario.
· Cerámica dura, granito fino, paneles de mármol y ladrillos duros.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos