Cerrar
Buscar
Filtros
El Desengrasante universal ECO-W contiene tensoactivos biodegradables con acción limpiadora y formulación avanzada, lo que le confiere gran poder de remoción de suciedades rebeldes como: grasa, aceites y otros residuos de superficies lavables. Con alto poder de limpieza, el producto tiene un excelente desempeño y rendimiento, en la remoción de suciedad, sin agredir gomas, desgastar la superficie a ser limpiada, o dañar el medio ambiente.

Características
· Producto pronto para usar. En baja dilución para limpiezas
pesadas.
· Para limpiezas leves se puede diluir aún más.
· Base alcalina: acción detergente superficial e inmediata.
· Alto poder de limpieza a base de tensoactivos.
· Producto ecológico, 98% de biodegradabilidad.
· No daña el medio ambiente ni afecta la salud de los seres
humanos.
· No posee olor.
· Cumple con la norma ISO 14.000.


Aplicaciones
· Remoción de aceite, grasas, ceras, residuos orgánicos y limpieza
general de: maquinaria de perforación, motores, pisos, azulejo,
fibra de vidrio, paredes, mármol, madera, vidrio, espejos, entre
otros.
· Su poder de limpieza se potencia al utilizarse en lavadoras de
alta presión.
· Ideal para la limpieza regular de pisos de gran extensión,
equipamientos de cocina y grandes incrustaciones de grasa.

Imagen de DESENGRASANTE UNIVERSAL ECO-W 5 LITROS
DESENGRASANTE UNIVERSAL ECO-W 5 LITROS
El Desengrasante universal ECO-W contiene tensoactivos biodegradables con acción limpiadora y formulación avanzada, lo que le confiere gran poder de remoción de suciedades rebeldes como: grasa, aceites y otros residuos de superficies lavables. Con alto poder de limpieza, el producto tiene un excelente desempeño y rendimiento, en la remoción de suciedad, sin agredir gomas, desgastar la superficie a ser limpiada, o dañar el medio ambiente.
Referencia: 0893 151 002
Imagen de DESENGRASANTE UNIVERSAL ECO-W 20 LITROS
DESENGRASANTE UNIVERSAL ECO-W 20 LITROS
El Desengrasante universal ECO-W contiene tensoactivos biodegradables con acción limpiadora y formulación avanzada, lo que le confiere gran poder de remoción de suciedades rebeldes como: grasa, aceites y otros residuos de superficies lavables. Con alto poder de limpieza, el producto tiene un excelente desempeño y rendimiento, en la remoción de suciedad, sin agredir gomas, desgastar la superficie a ser limpiada, o dañar el medio ambiente.
Referencia: 0893 151 003

Características
· Producto pronto para usar. En baja dilución para limpiezas
pesadas.
· Para limpiezas leves se puede diluir aún más.
· Base alcalina: acción detergente superficial e inmediata.
· Alto poder de limpieza a base de tensoactivos.
· Producto ecológico, 98% de biodegradabilidad.
· No daña el medio ambiente ni afecta la salud de los seres
humanos.
· No posee olor.
· Cumple con la norma ISO 14.000.


Aplicaciones
· Remoción de aceite, grasas, ceras, residuos orgánicos y limpieza
general de: maquinaria de perforación, motores, pisos, azulejo,
fibra de vidrio, paredes, mármol, madera, vidrio, espejos, entre
otros.
· Su poder de limpieza se potencia al utilizarse en lavadoras de
alta presión.
· Ideal para la limpieza regular de pisos de gran extensión,
equipamientos de cocina y grandes incrustaciones de grasa.

Estado físico Líquido claro
Color Anaranjado
Olor Característico
pH en solución al 1% 10,5
Punto de ebullición 100°C
Densidad 1,025 g/cm³
Solubilidad  Totalmente soluble en agua
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos