Cerrar
Buscar
Filtros

Destornilladores y Puntas

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

PUNTA PZ 25MM

Referencia:
Indicadas para ajustar y aflojar tornillos. Con encastre hexagonal 1/4", disponibles en diversos modelos para diferentes tipos de tornillos.

PUNTAS AW 25 MM Y 50 MM

Referencia:
Indicadas para ajustar y aflojar tornillos. Con encastre hexagonal 1/4", disponibles en diversos modelos para diferentes tipos de tornillos.

PUNTAS PH 50 MM, 90 MM Y 110 MM

Referencia:
Indicadas para ajustar y aflojar tornillos. Con encastre hexagonal 1/4", disponibles en diversos modelos para diferentes tipos de tornillos.

SET DE PUNTAS 1/4" PH 2 25 MM, 50 UNIDADES

Referencia: 0614 176 50
Set de 50 puntas 1/4" PH2, largo 25 mm.

SET DE PUNTAS 1/4" PH2 50 MM, 25 UNIDADES

Referencia: 0614 176 25
Set de 25 puntas 1/4" PH2, largo 50 mm.

SET DE PUNTAS 1/4" PZ2 25 MM, 50 UNIDADES

Referencia: 0614 250 122
Set de 50 puntas 1/4" PZ2, largo 25 mm.

SET DE PUNTAS 1/4" PZ2 50 MM, 25 UNIDADES

Referencia: 0614 250 123
Set de 25 puntas 1/4" PZ2, largo 50 mm.