Cerrar
Buscar
Filtros

DISCO DE CORTE FIRE CUT

Detalles del producto
El disco de corte Fire Cut fue desarrollado para cortar acero inoxidable y hierro, con excelentes resultados en chapas, perfiles y materiales macizos. Funciona con todos los tipos de máquinas portátiles tipo amoladora, respetando siempre las velocidades periféricas recomendadas. Disco fabricado con abrasivos, resinas y mayas de fibra de vidrio de alta calidad.
Documentos adjuntos
Ficha Técnica
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0669 115 102

DISCO DE CORTE FIRE CUT 115 X 1 MM

+I.V.A.

Referencia:

0669 115 104

DISCO DE CORTE FIRE CUT 115 X 1,6 MM

+I.V.A.

Referencia:

0669 180 101

DISCO DE CORTE FIRE CUT 180 X 1,6 MM

+I.V.A.

Referencia:

0669 230 201

DISCO DE CORTE FIRE CUT 230 X 1,8 MM

+I.V.A.

Referencia:

0669 230 001

DISCO DE CORTE FIRE CUT 230 X 2,5 MM

+I.V.A.

Características
· Gran velocidad de corte.
· Larga duración.
· Mínima formación de rebarbas.
· Proporciona cortes rápidos con baja producción de calor.
· Excelente velocidad de trabajo y perfecta estabilidad dinámica
del disco.
· Perfecta terminación en tubos, chapas, perfiles y hojas metálicas.
· Mínimo desperdicio de material debido al bajo espesor de los
discos.
· Estructura reforzada con malla de fibra de vidrio.


Aplicaciones
· Indicado principalmente para acero inoxidable, aunque también
puede ser utilizado en acero carbonado, acero de aleación,
piezas galvanizadas y metales no ferrosos.
· Corte en tubos de plomería, conductos de aire, perfiles en U para
yeso acartonado, chapas metálicas, tubos macizos y cables de
acero entre otros.
· Adecuados para máquinas portátiles tipo amoladora.

Etiquetas de productos