Cerrar
Buscar
Filtros

DISCO DE DESBASTE FIRE CUT

Detalles del producto
Disco desarrollado para trabajos de desbaste de superficies metálicas y cordones de soldadura, en todo tipo de aceros carbono y metales ferrosos.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0669 260 001

DISCO DE DESBASTE FIRE CUT 115 X 6 MM

+I.V.A.

Referencia:

0669 180 002

DISCO DE DESBASTE FIRE CUT 180 X 6 MM

+I.V.A.

Referencia:

0669 230 003

DISCO DE DESBASTE FIRE CUT 230 X 6,8 MM

+I.V.A.

Características
· Disco fabricado con abrasivos, resinas y malla de fibra de vidrio
de alta calidad, que proporciona una mayor vida útil y excelente
capacidad de remoción de material.
· Para utilizar en máquinas portátiles tipo amoladora.


Aplicaciones
· Ideal para desbaste en diversos tipos de materiales: acero
carbono y metales ferrosos.
· Puede ser utilizado en todos los trabajos donde sea necesario
desbaste de cordones de soldadura y desbaste de piezas
metálicas en la industria, etc.

Etiquetas de productos