Cerrar
Buscar
Filtros

DISCO DE LIJA 150 MM GOLD

Detalles del producto
Discos de lija con velcro altamente flexibles con soporte de papel y látex, para desbaste, preparación y pulimento.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0577 151 080

DISCO LIJA 150MM GOLD GRANO 80

Referencia:

0577 151 120

DISCO LIJA 150MM GOLD GRANO 120

Referencia:

0577 151 150

DISCO LIJA 150MM GOLD GRANO 150

Referencia:

0577 151 180

DISCO LIJA 150MM GOLD GRANO 180

Referencia:

0577 151 220

DISCO LIJA 150MM GOLD GRANO 220

Referencia:

0577 151 320

DISCO LIJA 150MM GOLD GRANO 320

Referencia:

0577 151 400

DISCO LIJA 150MM GOLD GRANO 400

Referencia:

0577 151 500

DISCO LIJA 150MM GOLD GRANO 500

Referencia:

0577 151 600

DISCO LIJA 150MM GOLD GRANO 600

Características
· Grano de óxido de aluminio y zirconio.
· Aglutinante resina sobre resina.
· Soporte de papel y látex.
· Con anclaje de velcro.
· 6 agujeros de aspiración.
· Buen desempaño en todas tipo de superficie. Proporciona un
buen lijado y un excelente acabado.
· Alto desempeño de lijado sin empastes. Abrasivo super afilado.
· Aglutinante de calidad superior. Garantiza una excelente
adherencia del abrasivo sobre el soporte, así como una gran
resistencia al calor y la humedad.
· Gran durabilidad.
Debido al soporte de base mixta (papel y látex).
· Excelente rendimiento y flexibilidad. Permite la reducción de los
tiempos de trabajo y la cantidad de discos utilizados.
· El soporte de papel con látex es resistente a desgarros, gracias a
su adaptabilidad y a su flexibilidad.
· El abrasivo es afilado y duro permitiendo un lijado rápido y frío.
· El revestimiento de estearato evita empastes y permite una mayor
vida útil de la lija, así como aumenta su rendimiento.


Campos de aplicación
· Lijado manual y con máquina.
· Dependiendo del grano, permite trabajo de desbaste, grandes,
medianos o de acabado.
· Superficies pintadas.
· Barnices, primers, betumen, aparejos, lacas entre otros.
· Madera (cruda y curada).
· Plásticos.
· Metales no ferrosos (aluminio, zinc, etc.).

Etiquetas de productos