Cerrar
Buscar
Filtros
Disco Flap con manta abrasiva para terminación, limpieza y pulido de bordes y superficies planas, en acero inoxidable, acero, acero carbono, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos en general. Remueve facilmente incrustaciones, oxidación y carbonización residual dejados por cordones de soldadura y/o cortes de plasma.

Características:

· Fabricados con manta abrasiva en forma de láminas, pegadas
sobre el plato de fibra de vidrio de gran resistencia.
· Disponibles en 3 granos para trabajos de limpieza y desbaste -
grueso (marrón), medio (rojo) y fino (azul).
· Se deben utilizar con amoladoras de velocidad variable,
generando resultados óptimos cuando se utilizan a la velocidad
recomendada de 30 - 35 m/s (5.000 rpm aprox.).
· Ángulo de trabajo: 45°.

 

Aplicaciones:

· Limpieza, desbaste y pulido en: aceor inoxidable, acero carbono,
aluminio, metales ferrosos y no ferrosos en general.
· Acabado en tubos.
· Remoción de decoloraciones en acero inoxidable.
· Limpieza y pulido de piezas en acero inoxidable.
· Acabdo en la producción de tanques.

Imagen de DISCO FLAP CON MANTA ABRASIVA GRANO 100 GRUESO
DISCO FLAP CON MANTA ABRASIVA GRANO 100 GRUESO
Disco Flap con manta abrasiva para terminación, limpieza y pulido de bordes y superficies planas, en acero inoxidable, acero, acero carbono, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos en general. Remueve facilmente incrustaciones, oxidación y carbonización residual dejados por cordones de soldadura y/o cortes de plasma.
Referencia: 0575 115 100
Imagen de DISCO FLAP CON MANTA ABRASIVA GRANO 280 FINO
DISCO FLAP CON MANTA ABRASIVA GRANO 280 FINO
Disco Flap con manta abrasiva para terminación, limpieza y pulido de bordes y superficies planas, en acero inoxidable, acero, acero carbono, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos en general. Remueve facilmente incrustaciones, oxidación y carbonización residual dejados por cordones de soldadura y/o cortes de plasma.
Referencia: 0575 115 280

Características:

· Fabricados con manta abrasiva en forma de láminas, pegadas
sobre el plato de fibra de vidrio de gran resistencia.
· Disponibles en 3 granos para trabajos de limpieza y desbaste -
grueso (marrón), medio (rojo) y fino (azul).
· Se deben utilizar con amoladoras de velocidad variable,
generando resultados óptimos cuando se utilizan a la velocidad
recomendada de 30 - 35 m/s (5.000 rpm aprox.).
· Ángulo de trabajo: 45°.

 

Aplicaciones:

· Limpieza, desbaste y pulido en: aceor inoxidable, acero carbono,
aluminio, metales ferrosos y no ferrosos en general.
· Acabado en tubos.
· Remoción de decoloraciones en acero inoxidable.
· Limpieza y pulido de piezas en acero inoxidable.
· Acabdo en la producción de tanques.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos