Cerrar
Buscar
Filtros
Bomba neumática móvil con dispensador de grasa.
Referencia: 0986 58 032

Características:

· Bomba neumática 50:1 para grasa de consistencia NLGI-2.
· Equipado con regulador de presión y trampa de agua.
· Manguera para entrada de aire con acople rápido 1/4".
· Manguera de 4 metros para evacuación de grasa.
· Máxima presión: 400 bar.
· Volumen máximo hasta 800 g/min.
· Presión de trabajo: 5 - 8 bar.
· Nivel de ruido: 82 dB.
· Para barriles de 20 a 60 Kg.

 

Aplicaciones:

· Trasvasado de grasa.

Características:

· Bomba neumática 50:1 para grasa de consistencia NLGI-2.
· Equipado con regulador de presión y trampa de agua.
· Manguera para entrada de aire con acople rápido 1/4".
· Manguera de 4 metros para evacuación de grasa.
· Máxima presión: 400 bar.
· Volumen máximo hasta 800 g/min.
· Presión de trabajo: 5 - 8 bar.
· Nivel de ruido: 82 dB.
· Para barriles de 20 a 60 Kg.

 

Aplicaciones:

· Trasvasado de grasa.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos