Cerrar
Buscar
Filtros

Drywall

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

CINTA DE PAPEL - DRYWALL

Referencia:
Cinta de papel micro poroso y micro perforado adecuada para tratamiento de juntas entre placas de Drywall en paredes y techos. Permite la salida del aire evitando el surgimiento de burbujas y posee un doblez central que sirve como guía para su correcta aplicación sobre uniones de placas de Drywall.

CINTA DE PAPEL CON FIBRA DE VIDRIO - DRYWALL 48 MM x 90 M

Referencia: 0992 048 111
Cinta autoadhesiva de tela con hilos entrelazados de fibra de vidrio, que forman una malla de alta resistencia para aplicaciones en uniones de placas de Drywall, placas de cemento y rajaduras en techos y paredes

CINTA DE PAPEL CON METAL PARA CANTOS - DRYWALL 50 MM x 30 M

Referencia: 0894 050 030
Cinta de papel microporoso con acero galvanizado para esquinas especialmente indicada para fortalecer los bordes rectos y resistencia en cualquier ángulo. Esta cinta es ideal para utilizarla en aplicaciones donde sea necesario una resistencia superior en Drywall formando esquinas con buena terminación y resistencia por largos periodos de tiempo.