Cerrar
Buscar
Filtros

Eléctricas

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

AMOLADORA MASTER 115MM 1100W

Referencia: 5717 005 010
Amoladora angular 1100 Watts, potente, compacta y liviana. Para trabajos de corte y desbaste.

AMOLADORA MASTER 115MM 760W

Referencia: 5717 016 010
Amoladora angular poderosa y compacto con motor de 760 Watts, para discos de 115 mm. Ideal para trabajos simples de corte y desbaste.

AMOLADORA MASTER 115MM 850W

Referencia: 5717 004 010
Amoladora angular 850 Watts, potente, compacta y liviana. Para trabajos de corte y desbaste.

AMOLADORA MASTER 180MM 2000W

Referencia: 5717 022 130
Amoladora angular super potente con motor de 2000 Watts, para discos de 180 mm. Incluye mango anti-vibración.

AMOLADORA MASTER 230MM 2000W

Referencia: 5717 008 010
Amoladora angular super potente con motor de 2000 Watts, para discos de 230 mm. Incluye mango anti-vibración.

ASPIRADORA MASTER SEG 10-2

Referencia: 0701 111 0
Aspiradora poderosa y compacta para servicios de limpieza en vehículos. Principalmente para limpiar tapizados, pero también es adecuada para remover manchas en alfombras y trabajos de limpieza en hoteles.

ATORNILLADOR DRYWALL MASTER 710W

Referencia: 5717 057 011
Atornillador extremadamente liviano para trabajos en drywall.

CARRO TRANSPORTADOR DE MÁQUINA

Referencia: 0691 520 551

INVERTER MAXI POWER 150

Referencia: 0702 351 2
Equipo con tecnología electrónica digital para la soldadura con electrodos (MMA) y TIG. Ideal para montadores, servicio técnico y soldadores, por su fácil transporte y resistencia.

MARTILLO DEMOLEDOR CH 5-SE

Referencia: 5717 015 011
Martillo demoledor liviano 1050 Watts con sistema anti-vibración que reduce la fatiga del operario.

PISTOLA DE CALOR HLG-2000P

Referencia: 0702 202 000
Pistola sopladora de aire caliente liviana y compacta con regulación de temperatura y caudal de aire.

PULIDORA EPM 2000-7

Referencia: 5717 010 010
Herramienta profesional indicada para trabajos de pulido y terminación.