Cerrar
Buscar
Filtros

ELECTRODOS E6013

Detalles del producto
Electrodo E6013.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0982 601 032

ELECTRODOS E6013, DIÁMETRO = 3,2 MM

Referencia:

0982 601 025

ELECTRODOS E6013, DIÁMETRO = 2,5 MM

Referencia:

0982 601 040

ELECTRODOS E6013, DIÁMETRO = 4,0 MM

Referencia:

0982 601 020

ELECTRODOS E6013, DIÁMETRO = 2,0 MM

Características:

  • El electrodo con revestimiento rutílico garantiza una gran
    suavidad en el trabajo, excelente soldabilidad y una buena
    morfología del cordón.
  • Adecuado para soldar en todas las posiciones.
  • Los residuos son fáciles de remover.
  • Proporciona un cordón liso y regular.
  • Resistencia a la tracción de hasta 500 N/mm².

 

 

Aplicaciones:

  • Electrodo de uso general adecuado para soldar acero
    carbonado de dureza media y chapas de acero de diversos
    espesores.
  • Apropiado para soldar: acero estructural macizo, tanques de
    calderas y aceros diversos; carrocerías de vehículos, muebles de
    acero, chapas de metal, etc.
Etiquetas de productos