Cerrar
Buscar
Filtros

Equipos de medición

Calibres, cintas métricas, multímetros y testers, medidores de presión, medidores de temperatura, otros..

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

CALIBRE

Referencia: 0715 76 01
Calibre adecuado para mediciones internas, de reborde, externas y de profundidad.

CALIBRE DIGITAL

Referencia: 0715 76 68
Calibre digital adecuado para mediciones internas, de reborde, externas y de profundidad.

CINTA MÉTRICA 3 METROS

Referencia: 0714 64 566
Cinta métrica de gran calidad. Carcasa plástica, liviana y evita problemas de corrosión. Cinta de acero extremadamente estable, no se dobla gracias a su curvatura. Con retracción automática.

CINTA MÉTRICA 5 METROS TOPE IMANTADO

Referencia: 0714 64 569
Cinta métrica de gran calidad. Carcasa plástica, liviana y evita problemas de corrosión. Cinta de acero extremadamente estable, no se dobla gracias a su curvatura. Con retracción automática.

CINTA MÉTRICA 8 METROS

Referencia: 0714 64 568
Cinta métrica de gran calidad. Carcasa plástica, liviana y evita problemas de corrosión. Cinta de acero extremadamente estable, no se dobla gracias a su curvatura. Con retracción automática.

CINTAS MÉTRICAS

Referencia:
Cintas métricas de bolsillo disponibles en 3 medidas.

ESCUADRA ACERO A2

Referencia:
Escuadra fabricada en acero inox A2 para trabajar de forma segura sobre hojas metálicas.

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER 30 METROS

Referencia: 5709 300 530
Medidor de distancia láser de gran precisión, con un alcance máximo de 30 metros.

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER 50 METROS

Referencia: 5709 300 550
Medidor de distancia láser de gran precisión, con un alcance máximo de 50 metros.

REGLA PLEGABLE

Referencia: 0715 64 605
Regla de fibra de vidrio reforzada de alta calidad para aplicaciones exigentes.

COMPROBADOR ANTI-CONGELANTE PARA AGUA DE REFRIGERACIÓN

Referencia: 0853 600 1
Comprobador anti-congelante para agua de refrigeración.

COMPROBADOR DE VOLTAJE 6 - 48 V

Referencia: 0715 53 10
Comprobador de voltaje adecuado para sistemas de 6, 12, 24 y 48 Volts.