Cerrar
Buscar
Filtros

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS LÍNEA CARGO

Detalles del producto
La escobilla limpia parabrisas es un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma fijadas a una estructura metálica. Este modelo de escobilla es exclusivo para vehículos pesados que posean encastre tipo U (G) (12 x 4 mm)..
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0848 270 024

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS LÍNEA CARGO 600 MM

Referencia:

0848 270 026

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS LÍNEA CARGO 650 MM

Referencia:

0848 270 028

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS LÍNEA CARGO 700 MM

Características


Goma nautral con revestimiento de grafito.
· Deslizamiento suave.
· Resistente a los rayos ultravioletas (UV).
· Resistente a alta y bajas temperaturas.
· Resistente a 500.000 ciclos en prueba de durabilidad (lluvia).
· No se reseca.


Estructura metálica.
· Estructura resistente.
· Pintura blanco mate con tratamiento anti-corrosión.
· Remaches de fijación en acero inoxidable.
· Inserto plástico montado en estructura metálica que reducen el
nivel de ruido de la escobilla al operar.


Multi-adaptador.
· Rápido y fácil montaje.

Etiquetas de productos