Cerrar
Buscar
Filtros

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR

Detalles del producto
Escobillas limpia parabrisas tradicionales con multi-adaptador pre-montado.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0848 270 280

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 11" - 280 MM

Referencia:

0848 270 300

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 12" - 300 MM

Referencia:

0848 270 325

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 13" - 325 MM

Referencia:

0848 270 350

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 14" - 350 MM

Referencia:

0848 270 380

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 15" - 380 MM

Referencia:

0848 270 400

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 16" - 400 MM

Referencia:

0848 270 425

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 17" - 425 MM

Referencia:

0848 270 450

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 18" - 450 MM

Referencia:

0848 270 475

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 19" - 475 MM

Referencia:

0848 270 500

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 20" - 500 MM

Referencia:

0848 270 525

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 21" - 525 MM

Referencia:

0848 270 550

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 22" - 550 MM

Referencia:

0848 270 600

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 24" - 600 MM

Referencia:

0848 270 650

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 26" - 650 MM

Referencia:

0848 270 700

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR 28" - 700 MM

Características
· Robusto sistema de encastre metálico.
· Uniones individuales unidas por remaches de acero inoxidable.
· Gran resistencia a la intemperie.
· Las escobillas se desplazan de forma suave a través del
parabrisas.
· Incluye una escobilla con protección para el perfil,
un multi-adaptador pre-instalado y 9 x 3 adaptadores U-clip para
cubrir con la mayoría de los modelos del mercado.


Aplicaciones
· Vehículos antiguos con encastre de gancho (9 x 4 y 9 x 3).
· Vehículos nuevos con brazos de encastre tipo gancho
(usualmente vehículos pequeños de procedencia asiática).