Cerrar
Buscar
Filtros
Escuadra fabricada en acero inox A2 para trabajar de forma segura sobre hojas metálicas.
Ficha Técnica

Características
· Gran precisión.
· El recubrimiento de goma en uno de sus lados mantiene a la
escuadra en su lugar durante mediciones o marcado.
· La escala de 10° - 60° permite trabajar con ángulos tanto
mayores como menores a 90°.

Imagen de ESCUADRA ACERO A2 - 25 x 14,5 CM
ESCUADRA ACERO A2 - 25 x 14,5 CM
Escuadra fabricada en acero inox A2 para trabajar de forma segura sobre hojas metálicas.
Referencia: 0695 940 382
Imagen de ESCUADRA ACERO A2 - 30 x 14,5 CM
ESCUADRA ACERO A2 - 30 x 14,5 CM
Escuadra fabricada en acero inox A2 para trabajar de forma segura sobre hojas metálicas.
Referencia: 0695 940 383

Características
· Gran precisión.
· El recubrimiento de goma en uno de sus lados mantiene a la
escuadra en su lugar durante mediciones o marcado.
· La escala de 10° - 60° permite trabajar con ángulos tanto
mayores como menores a 90°.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos