Características
· El estriado (estructura de tela de araña) de la superficie aumenta considerablemente el área de superficie. De esta forma, la absorción del pulido es mucho mayor, lo que provoca un mayor volumen de arranque de viruta y un mayor rendimiento de los granos de pulido abrasivos.
· Espuma de poro abierto para un volumen de arranque de viruta consistente y una durabilidad máxima.
· Las espumas de pulir son de espuma de poro abierto de alta calidad. La estructura de poro abierto y la superficie estriada permiten que el calor producido durante el pulido se disipe de forma óptima.
· Gracias a sus bordes redondeados, las boinas de pulir se adaptan a cualquier forma o curvatura del vehículo y evitan una mayor irritación de la pintura gracias a la geometría inteligente.
· Los diámetros de 145 mm y 170 mm disponen de un orificio para colocar la boina con facilidad y bien centrada en pulidoras.
· Las boinas de pulir se pueden extraer fácilmente del plato con velcro gracias a su borde chanfleado.
Aplicaciones
· Espuma de pulir suave (naranja) para un acabado perfecto, sellado o una fácil eliminación de marcas y hologramas.
· Espuma de pulir de dureza media (azul) para una preparación eficiente para la pintura y la eliminación parcial de ranuras de lijado fino.
· Espuma de pulir extradura (verde) para un máximo volumen de arranque de viruta con una transferencia térmica mínima.