Cerrar
Buscar
Filtros

Espumas

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANFIX CON CÁNULA

Referencia: 0892 188 020
Expanfix es una espuma de poliuretano mono-componente, pronto para su uso, de alta calidad de auto expansión, para instalaciones y aislamientos. Este producto cura y expande en contacto con el agua y con la humedad del aire. Posee una estructura homogénea, con excelente capacidad de expansión y elevada resistencia al desgaste, al frío y a la mayoría de los productos químicos. Está formulada con gases libre de CFC, que son completamente inofensivos y no afectan la capa de ozono.

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANFIX PARA PISTOLA

Referencia: 0892 188 025
El Expanfix es una espuma de poliuretano mono-componente, pronto para su uso, de alta calidad de auto expansión, para instalaciones y aislamientos. Este producto cura y expande en contacto con el agua y con la humedad del aire. Posee una estructura homogénea, con excelente capacidad de expansión y elevada resistencia al desgaste, al frío y a la mayoría de los productos químicos. Está formulada con gases libre de CFC, que son completamente inofensivos y no afectan la capa de ozono.