Cerrar
Buscar
Filtros

EXTRACTOR DE 3 PATAS PARA FILTRO DE ACEITE

Detalles del producto
Llave universal de filtros de aceite de 3 patas con relieve que se adaptan al contorno del filtro de forma mecánica como garras.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0714 570 201

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
• Fabricado en acero de alta calidad con gran resistencia y sin
deformación.
• Adecuado para herramientas de accionamiento cuadrado de
1/2" y 3/8 ".
• También es adecuado para usar con una llave de 21 mm
(13/16 ").
• Diseño especial del engranaje, sujetará los filtros de aceite con
mayor firmeza.
• Garras perfectas para quitar filtros de aceite de 64 mm (2" 3/8)
a 120 mm (4" 3/4) de diámetro.
• Diseño de pata moleteada de alta resistencia para mayor
agarre y resistencia.
• Material: Acero.
• Rango de medición: Milimétrico/estándar.
• Apertura mínima: 60 mm (2" 3/8).
• Apertura máxima: 120 mm (4" 3/4).


Aplicaciones
• Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros,
motocicletas ATV y tractores de césped.