Cerrar
Buscar
Filtros

EXTRACTOR DE DOBLE CADENA PARA FILTROS DE ACEITE

Detalles del producto
Llave de doble cadena para filtros de aceite que permite ejecutar una elevada fuerza con el máximo agarre.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0714 570 110

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
• Fabricada en acero endurecido.
• Templado y fosfatado para protección contra la corrosión.
• Puede expandirse hasta 143 mm (5" 5/8 pulgadas).
• Cuadro de 1/2" para usar con cricket.
• Especialmente diseñado para quitar el filtro de aceite de
automóviles y camiones.
• Doble cadena para una fijación extra resistente en el filtro de
aceite.
• Material: Acero
• Longitud cadena: 450 mm
• Longitud dado: 64 mm
• Diámetro: 143 mm (5" 5/8 pulgadas)
• Tamaño del cuadro: 12.5 mm (1/2")
• Tamaño exterior dado: 21 mm


Aplicaciones
• Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros,
motocicletas ATV, tractores de césped, transporte público y
camiones del servicio pesado.