Cerrar
Buscar
Filtros

EXTRACTOR DE FILTROS DE CORREA

Detalles del producto
Llave especial de uso rudo para la extracción de filtros de aceite y tubos mediante correa sin dañarlos o marcarlos.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0715 570 220

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
• Fabricada en acero al cromo vanadio endurecido.
• Templado y cromado para protección contra la corrosión.
• Puede expandirse hasta 11" pulgadas
• Fuerte tensión. Alta eficiencia, diseño ergonómico, simple y
cómodo de operar.
• El cinturón de material especial tiene buena resistencia y no es
fácil de romper.
• Ideal para la instalación filtros de aceite y de tuberías.
• Material: Acero.
• Longitud de empuñadura: 280 mm.
• Longitud de la correa: 558 mm.
• Ancho correa 1" (25 mm).
• Apertura mínima: 3/8" (6.8 mm).
• Apertura máxima: 11" (279.4 mm).


Aplicaciones
• Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros,
motocicletas ATV, tractores de césped, transporte público y
camiones del servicio pesado.