Cerrar
Buscar
Filtros

Fijación

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

ASIENTO DEL VASTAGO DEL CAPÓ GM

Referencia: 4500 003
Asiento del vastago del capó GM.

BASES AUTOADHESIVAS 18,8 X 18,8 X 8,0

Referencia: 0502 71
Base autoadhesiva para cable Ø = 5 mm.

BASES AUTOADHESIVAS 19 X 19

Referencia: 0502 636
Base autoadhesiva para precinto 3,6 mm.

BASES AUTOADHESIVAS 26,7 X 26,7 X 11,9

Referencia: 0502 72
Base autoadhesiva para cable Ø = 8 mm.

BASES AUTOADHESIVAS 28 X 28

Referencia: 0502 648
Base autoadhesiva para precinto 4,8 mm.

BROCHE DE FORRO DE TECHO GRIS GM

Referencia: 0500 900 024
Broche de forro de techo gris GM.

BROCHE DE GUARDABARRO ROJO TOYOTA

Referencia: 0500 900 006
Broche de guardabarro rojo TOYOTA.

BROCHE DE LAS GOMAS DE LAS PUERTAS CITROËN / PEUGEOT

Referencia: 0501 121 110
Broche de las gomas de puertas CITROËN / PEUGEOT.

BROCHE DE LAS GOMAS DE PUERTAS HONDA

Referencia: 0500 900 056
Broche de las gomas de puertas HONDA.

BROCHE DE PASA RUEDA RENAULT

Referencia: 0501 167 002
Broche de pasa rueda RENAULT.

BROCHE DE TAPIZADO AMARIILO AUDI / CITROËN / FORD / PEUGEOT / VW

Referencia: 2500 669
Broche de tapizado amarillo AUDI / CITROËN/ FORD / PEUGEOT / VW.

BROCHE DE TAPIZADO AUDI / FORD / GM / VW

Referencia: 1500 318
Broche de tapizado AUDI/ FORD / GM / VW.