La cinta aisladora Würth está fabricado en PVC y revestida con
adhesivo a base de goma. Ideal para aislar, atar o adherir
alambres y cables eléctricos en diversas aplicaciones de la
industria automotriz, mantenimiento industrial, equipamientos
eléctricos, electrónicos y domésticos. Resistente al fuego y al
contacto con sustancias químicas. Fácil de envolver y enrollar en
superficies irregulares.
La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión,
indicada para la protección mecánica de cables e hilos, se usa
generalmente en pequeñas reparaciones eléctricas, reparaciones
eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos del hogar,
refuerzos en mangos de herramientas y mantenimientos leves.
Cinta de papel micro poroso y micro perforado adecuada para
tratamiento de juntas entre placas de Drywall en paredes y techos.
Permite la salida del aire evitando el surgimiento de burbujas y
posee un doblez central que sirve como guía para su correcta
aplicación sobre uniones de placas de Drywall.
Cinta autoadhesiva de tela con hilos entrelazados de fibra de
vidrio, que forman una malla de alta resistencia para aplicaciones
en uniones de placas de Drywall, placas de cemento y rajaduras
en techos y paredes
Cinta de papel microporoso con acero galvanizado para esquinas
especialmente indicada para fortalecer los bordes rectos y
resistencia en cualquier ángulo. Esta cinta es ideal para utilizarla
en aplicaciones donde sea necesario una resistencia superior en
Drywall formando esquinas con buena terminación y resistencia
por largos periodos de tiempo.
Cinta adhesiva doble faz para la fijación de espejos, soportes,
dispensadores. Para la fijación de vidrio, cristal, madera y plásticos
de todo tipo. Apto para su aplicación tanto en interior como
exterior, así como para la reparación de vehículos.
Cinta adhesiva de alta calidad (PVC, espuma de PU) especial
para la fijación de molduras de protección, emblemas metálicos,
spoilers y otros elementos metálicos.
Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica,
que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas,
con una gran adhesión a la superficie, y resistencia a solventes,
calor y humedad.