Cerrar
Buscar
Filtros
Fondo aislante alto sólido 2K de fácil aplicación y lijado, con muy rápido secado. Para la reparación de carrocerías con excelente adhesión sobre masillas, imprimaciones, fondos, pinturas endurecidas, cataforesis e incluso chapa sin tratar.
Referencia: 0828 603 101

Características:

· Excelente calidad de relleno.
· Gran poder de secado.
· Óptima resistencia al descuelgue.
· Fácil lijado, incluso en procesos a mano (seco/agua).

Características:

· Excelente calidad de relleno.
· Gran poder de secado.
· Óptima resistencia al descuelgue.
· Fácil lijado, incluso en procesos a mano (seco/agua).

Color Gris
Naturaleza Acrílico 2K
Espesor film seco 80-100micras 1 capa, sin diluir
Tiempo de secado al tacto 12 min a 20°C.
Tiempo de secado para lijar 1,5 horas a 20°C
Secado para infrarrojos 5min. De evaporación y 7min de
calor a una distancia de 80cm.
Evaporación 27%
Mezcla 4:1
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos