Cerrar
Buscar
Filtros

Forma juntas

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

SILICONA NEUTRA PRO PARA ALTAS TEMPERATURAS GRIS

Referencia:
La Silicona Neutra Pro para altas temperaturas es una silicona monocomponente de cura neutra, formadora de juntas para las más diversas aplicaciones en el área de la mecánica. Alta flexibilidad y resistencia a la temperatura, manteniendose estable en trabajos de hasta 315°C, soportando picos cortos de 343°C. Producto de cura neutra, no oxida sensores y partes internas de los componentes donde se utiliza. Cura a temperatura ambiente y forma juntas de silicona flexibles y resistentes, sustituyendo las juntas convencionales.

TRABADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA 50ML

Referencia: 0893 270 055
Trabador anaeróbico de cura rápida, para sellado de roscas y retención de partes cilíndricas. Posee gran resistencia al calor, vibraciones, agua, gases, aceites, hidrocarburos y otros químicos.

TRABADOR DE ROSCAS MEDIA RESISTENCIA 50ML

Referencia: 0893 243 750
Trabador anaeróbico de cura rápida, para sellado de roscas y retención de partes cilíndricas. Posee gran resistencia al calor, vibraciones, agua, gases, aceites, hidrocarburos y otros químicos.