Cerrar
Buscar
Filtros
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros.

Características:

  • Buen acabado de la superficie con una
    gran remoción de material
    El tiempo consumido se reduce al mínimo.
    Recubrimiento TIALN
    Recubrimiento de protección con una dureza de
    3.600 HV y resistencia térmica hasta 900°C.

 

Aplicaciones:

  • Desbarbado con tecnología robótica, remoción
    de rebarbas en bordes interiores, alisado de
    superficies, alisado de cordones de soldadura en
    áreas visibles, modelado, biselado y trabajos
    generales de desbarbado.
  • Acero inoxidable.
  • Acero.
  • Metales no ferrosos.
Imagen de FRESAS DE CARBURO CON DENTADO MX DIN: KUD 6 X 4,7 X 50 MM
FRESAS DE CARBURO CON DENTADO MX DIN: KUD 6 X 4,7 X 50 MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros.
Referencia: 0616 003 010
Imagen de FRESAS DE CARBURO CON DENTADO MX DIN: KUD 9,6 X 8 X 54 MM
FRESAS DE CARBURO CON DENTADO MX DIN: KUD 9,6 X 8 X 54 MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros.
Referencia: 0616 003 031

Características:

  • Buen acabado de la superficie con una
    gran remoción de material
    El tiempo consumido se reduce al mínimo.
    Recubrimiento TIALN
    Recubrimiento de protección con una dureza de
    3.600 HV y resistencia térmica hasta 900°C.

 

Aplicaciones:

  • Desbarbado con tecnología robótica, remoción
    de rebarbas en bordes interiores, alisado de
    superficies, alisado de cordones de soldadura en
    áreas visibles, modelado, biselado y trabajos
    generales de desbarbado.
  • Acero inoxidable.
  • Acero.
  • Metales no ferrosos.
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos