Cerrar
Buscar
Filtros

FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC

Fresolín para aluminio y PVC que permite realizar perforaciones en diversos tipos de perfiles de aluminio, metales de aleación y PVC.

Características:

· Fabricado en acero rápido HSS.
· Encastre cilíndrico.
· Disponible en diámetros de 5 a 10 mm.
· Velocidades recomendadas de trabajo: de 12.000 a
16.000 rpm.

 

Aplicaciones:

· Fresado en perfiles de aluminio y PVC.
· Grosor máximo del material a fresar: 4 mm.

Imagen de FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC LARGA 5X25X100X8MM
FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC LARGA 5X25X100X8MM
Fresolín para aluminio y PVC que permite realizar perforaciones en diversos tipos de perfiles de aluminio, metales de aleación y PVC.
Referencia: 0612 025 100
Imagen de FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC CORTA 4X12X60X6MM
FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC CORTA 4X12X60X6MM
Fresolín para aluminio y PVC que permite realizar perforaciones en diversos tipos de perfiles de aluminio, metales de aleación y PVC.
Referencia: 0612 041 260
Imagen de FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC LARGA 5X12X60X8MM
FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC LARGA 5X12X60X8MM
Fresolín para aluminio y PVC que permite realizar perforaciones en diversos tipos de perfiles de aluminio, metales de aleación y PVC.
Referencia: 0612 051 260
Imagen de FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC CORTA 6X14X60X8MM
FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC CORTA 6X14X60X8MM
Fresolín para aluminio y PVC que permite realizar perforaciones en diversos tipos de perfiles de aluminio, metales de aleación y PVC.
Referencia: 0612 061 480
Imagen de FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC LARGA 8X50X120X8MM
FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC LARGA 8X50X120X8MM
Fresolín para aluminio y PVC que permite realizar perforaciones en diversos tipos de perfiles de aluminio, metales de aleación y PVC.
Referencia: 0612 083 080
Imagen de FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC LARGA 8X50X120X8MM
FRESOLÍN HSS PARA ALUMINIO Y PVC LARGA 8X50X120X8MM
Fresolín para aluminio y PVC que permite realizar perforaciones en diversos tipos de perfiles de aluminio, metales de aleación y PVC.
Referencia: 0612 850 120

Características:

· Fabricado en acero rápido HSS.
· Encastre cilíndrico.
· Disponible en diámetros de 5 a 10 mm.
· Velocidades recomendadas de trabajo: de 12.000 a
16.000 rpm.

 

Aplicaciones:

· Fresado en perfiles de aluminio y PVC.
· Grosor máximo del material a fresar: 4 mm.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos