Cerrar
Buscar
Filtros

Fundas para protección del vehículo

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN PARA MECÁNICO (CHICA)

Referencia: 0899 500 210
Espuma de protección para mecánico fabricada en espuma no absorbente. Sirve para protegerse contra la suciedad y para prevenir lesiones causadas por arrodillarse y acostarse en superficies rugosas y duras.

ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN PARA MECÁNICO (GRANDE)

Referencia: 0899 500 220
Espuma de protección para mecánico fabricada en espuma no absorbente. Sirve para protegerse contra la suciedad y para prevenir lesiones causadas por arrodillarse y acostarse en superficies rugosas y duras.

COBERTOR DE ASIENTO

Referencia: 0899 500 010
Cobertor de asiento re-utilizble, resistente al agua y combustibles.

COBERTOR DE GUARDABARROS CON ARENA

Referencia: 0899 600 5
Cobertor de guardabarros fabricado en PVC adecuado para todos los modelos de vehículos.

COBERTOR DE GUARDABARROS CON IMANES

Referencia: 0899 600
Protege los guardabarros de los daños durante los trabajos de reparación y mantenimiento.

CUBRE ASIENTO RE-UTILIZABLE

Referencia: 0899 500 058
Cobertor de asiento re-utilizble, resistente al agua y combustibles.

FILM ELÁSTICO 150 METROS, ANCHO 100 MM

Referencia: 0992 900 1
Film elástico para un rápido embalaje sin necesidad de cortar y pegar.

FILM ELÁSTICO 280 METROS, ANCHO 500 MM

Referencia: 0992 900 2
Film elástico para un rápido embalaje sin necesidad de cortar y pegar.

MANGO PARA FILM DE 100 MM DE ANCHO

Referencia: 0992 901
Mango para film de 100 mm de ancho

ROLLO PROTECCIÓN DE ASIENTO

Referencia: 0899 500 01
Rollo para protección de asiento, que incluye 500 fundas precortadas fabricadas en PE.

SET DE PROTECCIÓN DESCARTABLE

Referencia: 0899 500 004
El Set de protección descartable (5 en 1) proporciona protección contra tierra y suciedad durante los trabajos de reparación y mantenimiento.