Cerrar
Buscar
Filtros

Grasas

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

GRASA AZUL 80 GR

Referencia: 0893 605
Indicada para la utilización en oficinas mecánicas y en mantenimientos en general.

GRASA DE LITIO PARA PRESIÓN EXTREMA - W-EP 1K

Referencia: 0893 404 1
Grasa de alta densidad adecuada para lubricar piezas sometidas a presión, impactos y elevadas cargas. Con base de aceite mineral, posee en su formulación aditivos de extrema presión y jabón de Litio, soportando una temperatura de trabajo de -10°C a 135°C. Además de la acción lubricante, el producto actúa como protección sobre la pieza, inhibiendo la formación de herrumbre y resiste los lavados con agua.

GRASA DE LITIO W-C 195

Referencia:
Grasa lítica multi-uso.

GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 45 KG

Referencia: 0890 401 4
Grasa lítica multi-uso negra con bisulfuro de molibdeno.

GRASA GRAFITADA 80 GR

Referencia: 0893 604
Grasa grafitada.

GRASA PARA CHASIS (MULTI-USO) - W-CA 20 KG

Referencia: 0893 401 20
Grasa para chasis de gran adherencia para lubricar en lugares con vibraciones y contacto con el agua. A base de aceites minerales, con aditivos de jabón de calcio, esta grasa posee buena adherencia, resistencia al lavado con agua y soporta picos momentáneos de temperatura de +95°C. Producto registrado en la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil.

W-MP GRASA DE LITIO AZUL 1 KG

Referencia: 0893 402 1
Grasa de múltiples aplicaciones y lubricaciones duraderas a base de jabón de litio.