Cerrar
Buscar
Filtros

Grasas y lubricentes en spray

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

ACEITE DE CORTE EN SPRAY 300 ML

Referencia: 0890 119 3
Lubricante y refrigerante para metal.

CU 800

Referencia:
El Cu 800, es una pasta lubricante, adhesiva y anti bloqueo a base de cobre, que actúa como reductor de la fricción y previene la corrosión en aplicaciones sujetas a altas temperaturas.

GRAFITO LUBRICANTE SECO

Referencia:
Lubricante seco para piezas deslizables en general.

GRASA DE COBRE EN AEROSOL 400 ML

Referencia: 0893 800 120
La grasa de cobre en Spray actúa reduciendo el desgaste, protege contra la herrumbre y como lubricante en aplicaciones sometidas a altas y bajas temperaturas y bajas rotaciones.

GRASA HHS DRYLUBE 400 ML

Referencia: 0893 106 6
Grasa seca sintética altamente resitente a la fuerza centrífuga con PTFE.

GRASA HHS LARGA DURACIÓN 400 ML

Referencia: 0893 106 7
Grasa blanca de alta calidad, permite un mantenimiento a largo plazo, contiene PTFE.

GRASA HHS LUBE 500 ML

Referencia: 0893 106 5
Grasa consistente en spray de larga duración con tecnología OMC2.

GRASA PARA CAVIDADES 200 ML

Referencia: 0893 224 920
No se va con el agua y lubrica por más tiempo.

LUBRICANTE DE PTFE SECO 330 ML

Referencia: 0893 550
Película deslizante transparente, no contaminante.

VASELINA

Referencia:
Lubricante para piezas metálicas, plásticas y gomas.