Cerrar
Buscar
Filtros
Hoja de sierra de gran desempeño para trabajos de corte en varios materiales evitando cambios innecesarios de cuchillas.
Referencia: 0608 116 345

Características
· Cortes extremadamente rápidos y limpios.
· Dentado progresivo para trabajos en materiales grueso y finos.
· Hoja de gran desempeño.
· Excelentes resultados corte y larga vida útil.


Aplicaciones
· Acero dulce, acero, aluminio, aleaciones de aluminio, materiales
prensados, fibrocemento, plexiglas, plásticos, materiales aislantes,
caucho.


Nota
· Se recomienda utilizar fluido de corto para extender la vida útil
de la hoja de sierra.


Datos técnicos
· Largo de trabajo (mm): 105.
· Distancia progresiva entre dientes (mm): 2,4 a 5.
· Tipo de encastre: “T”.

Características
· Cortes extremadamente rápidos y limpios.
· Dentado progresivo para trabajos en materiales grueso y finos.
· Hoja de gran desempeño.
· Excelentes resultados corte y larga vida útil.


Aplicaciones
· Acero dulce, acero, aluminio, aleaciones de aluminio, materiales
prensados, fibrocemento, plexiglas, plásticos, materiales aislantes,
caucho.


Nota
· Se recomienda utilizar fluido de corto para extender la vida útil
de la hoja de sierra.


Datos técnicos
· Largo de trabajo (mm): 105.
· Distancia progresiva entre dientes (mm): 2,4 a 5.
· Tipo de encastre: “T”.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos