Cerrar
Buscar
Filtros
Mayor capacidad de corte y flexibilidad.

Características:

  • Aceros especiales. En el canto de los dientes: acero rápido de
    alta aleación; en el lomo: acero tenaz para herramientas.
  • Nuestros modernos métodos de fabricación garantizan una
    calidad y precisión insuperables. Las uniones soldadas, por
    ejemplo, se ejecutan con rayos electrónicos en alto vacío.
  • Gracias al material templado con que está hecho el dentado, su
    capacidad de corte y su duración son superiores. Con cada hoja
    podrá trabajar más rápido, durante más tiempo y, por lo tanto, a
    menor costo.
  • Dentado normal.
  • Longitud total 300 mm.
  • Mayor economía, mayor seguridad, alto rendimiento y mayor
    duración.

 

Aplicaciones:

  • Acero para herramientas, acero para la construcción, acero
    rápido y acero inoxidable.
  • La progresiva variación del dentado le confiere ventajas
    evidentes.
  • El mayor número de dientes en un lado facilita el inicio del corte.
    El “aleteo” de los materiales delgados se reduce
    considerablemente.
  • El menor número de dientes en el otro lado asegura un fuerte
    arranque de virutas.
Imagen de HOJAS DE SIERRA HSS BIMETAL 24 DIENTES
HOJAS DE SIERRA HSS BIMETAL 24 DIENTES
Mayor capacidad de corte y flexibilidad.
Referencia: 0603 300 13
Imagen de HOJAS DE SIERRA HSS BIMETAL 18-32 DIENTES
HOJAS DE SIERRA HSS BIMETAL 18-32 DIENTES
Mayor capacidad de corte y flexibilidad.
Referencia: 0603 301 13

Características:

  • Aceros especiales. En el canto de los dientes: acero rápido de
    alta aleación; en el lomo: acero tenaz para herramientas.
  • Nuestros modernos métodos de fabricación garantizan una
    calidad y precisión insuperables. Las uniones soldadas, por
    ejemplo, se ejecutan con rayos electrónicos en alto vacío.
  • Gracias al material templado con que está hecho el dentado, su
    capacidad de corte y su duración son superiores. Con cada hoja
    podrá trabajar más rápido, durante más tiempo y, por lo tanto, a
    menor costo.
  • Dentado normal.
  • Longitud total 300 mm.
  • Mayor economía, mayor seguridad, alto rendimiento y mayor
    duración.

 

Aplicaciones:

  • Acero para herramientas, acero para la construcción, acero
    rápido y acero inoxidable.
  • La progresiva variación del dentado le confiere ventajas
    evidentes.
  • El mayor número de dientes en un lado facilita el inicio del corte.
    El “aleteo” de los materiales delgados se reduce
    considerablemente.
  • El menor número de dientes en el otro lado asegura un fuerte
    arranque de virutas.
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos