Ordenar por
Posición
Nombre: A a la Z
Nombre: Z a la A
Lo Más Nuevo
Referencia: 0774 101 010
Alargue compacto y liviano con cable de 10 metros 16 A / 250 V.
Incluye 3 conexiones tipo Schuko con tapa. Adecuado para
trabajos en interior y exterior.
Referencia: 0969 940 110
Alargue de cable de 15 metros con protección IP20.
Referencia: 0969 940 111
Alargue de cable de 15 metros con protección IP44.
Referencia: 0774 040 315
Alargue eléctrico con 3 toma corriente tipo Schuko con conexión de tierra 16 A / 250 V, con tapa.
Referencia: 0774 125 202
Carretel para interior con cable de 30 metros y protección IP20.
Referencia: 0774 033 329
Carretel para exterior con cable de 30 metros y protección IP44.
Referencia: 0827 940 754
Lámpara COB LED de 1000 lumen de intensidad con protección IP 65 y ángulo de iluminación regulable.
Referencia: 0827 500 029
Lámpara COB LED de 100 lumen de intensidad con protección
IP 54 y clip de sujeción imantado.
Referencia: 0827 940 221
Lámpara LED de 250 lumen de intensidad con protección IP 65.
Base imantada, articulada en 180°. Incluye 2 gancho para colgar.
Referencia: 0827 940 370
Linterna recargable LED de tamaño reducido. Ideal para trabajos
en lugares de difícil acceso. Equipo portátil (sin cable) que
permite mayor movilidad del usuario.
Referencia: 0827 940 455
Lámpara LED con 1000 lumens de potencia lumínica.
Referencia: 0827 500 028
Lámpara LED pequeña y liviana con imán y clip de sujeción, con
carcasa de aluminio y plástico.