Cerrar
Buscar
Filtros
El impermeabilizante para mármol y granito, penetra en la piedra e impide la absorción de agua, aceite y residuos orgánicos (jugo de uva, vino, cáscaras de frutas). A diferencia de los impermeabilizantes del mercado, el producto permite que la piedra respire y mantenga sus características naturales, sin alterar el color o el brillo. Impide la generación de manchas, principalmente en ambientes húmedos y en contacto con residuos orgánicos como baños y cocinas, resistiendo el tránsito después de su aplicación.
Referencia: 0892 200 122

Características:

· Gran duración después de su aplicación - 2 años para reaplicar.
· Impermeabilizante de alta tecnología.
· Producto transitable.
· No es agresivo.
· No es graso.
· No reacciona con las piedras.
· Producto pronto uso.
· Sin olor.
· Gran poder de penetración, mínimo 2 mm.
· Permite que la piedra respire evitando problemas en la aplicación
(argamasa sin secar, etc.) o manchas en la piedra.

 

Aplicaciones:

· Indicado para la protección de piedras como granito, mármol,
piedra caliza, travertino, etc.
· Para fregaderos en baños, cocinas, lavabos, áreas de barbacoas.
· Para impermeabilización de piezas de piedra como bancos,
mesas, entrepisos, pisos, etc.
· Indicado para áreas internas y externas.
Importante: El producto no tiene certificación NSF, lo que significa
que en caso de contacto accidental con alimentos, los mismos
deben ser lavados con agua potable, o descartarlos si no es
posible lavarlos.

Características:

· Gran duración después de su aplicación - 2 años para reaplicar.
· Impermeabilizante de alta tecnología.
· Producto transitable.
· No es agresivo.
· No es graso.
· No reacciona con las piedras.
· Producto pronto uso.
· Sin olor.
· Gran poder de penetración, mínimo 2 mm.
· Permite que la piedra respire evitando problemas en la aplicación
(argamasa sin secar, etc.) o manchas en la piedra.

 

Aplicaciones:

· Indicado para la protección de piedras como granito, mármol,
piedra caliza, travertino, etc.
· Para fregaderos en baños, cocinas, lavabos, áreas de barbacoas.
· Para impermeabilización de piezas de piedra como bancos,
mesas, entrepisos, pisos, etc.
· Indicado para áreas internas y externas.
Importante: El producto no tiene certificación NSF, lo que significa
que en caso de contacto accidental con alimentos, los mismos
deben ser lavados con agua potable, o descartarlos si no es
posible lavarlos.

Estado físico Líquido
Color Incoloro
Olor Débil, característico
Punto de ignición 60°C
Densidad 0,82 g/cm³
Solubilidad en agua insoluble
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos