Cerrar
Buscar
Filtros
Herramienta neumática de uso profesional para inflar neumáticos, incluye pantalla LCD para una fácil lectura.
Referencia: 0715 54 071

Características:

· Acorde con la norma EN 12645:1998.
· Medición configurable en 4 unidades: BAR, PSI, KPA y KGF.
· Manguera de 1,5 metros.
· Mango fabricado en goma.
· Con acople de conexión rápida.
· Palanca para inflar/desinflar.
· Pantalla con retroiluminación.
· Rango de medición: 0 - 12 BAR / 0 - 175 PSI.
· Precisión: 0,01 BAR / 0,1 PSI.
· Máxima presión de trabajo: 15 BAR / 218 PSI.
· Incluye 2 pilas AAA.

 

Aplicaciones:

· Adecuado para inflar neumáticos.

Características:

· Acorde con la norma EN 12645:1998.
· Medición configurable en 4 unidades: BAR, PSI, KPA y KGF.
· Manguera de 1,5 metros.
· Mango fabricado en goma.
· Con acople de conexión rápida.
· Palanca para inflar/desinflar.
· Pantalla con retroiluminación.
· Rango de medición: 0 - 12 BAR / 0 - 175 PSI.
· Precisión: 0,01 BAR / 0,1 PSI.
· Máxima presión de trabajo: 15 BAR / 218 PSI.
· Incluye 2 pilas AAA.

 

Aplicaciones:

· Adecuado para inflar neumáticos.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos