Cerrar
Buscar
Filtros

JUEGO DADOS MULTI 3/8" ZEBRA

Detalles del producto
Juego de dados 3/8" multidiente. Contenido 22 piezas. Calidad ZEBRA.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0965 12 022
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Contenido
· Cricket 3/8" 175 mm de largo.
· Extensión 125 mm de largo.
· Extensión 250 mm de largo.
· Articulación 55 mm de largo.
· Dados medidas (mm):
6 - 6,3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
20 - 21 - 22.
· Suministrados en caja metálica con espuma interna de sujeción.

Etiquetas de productos