Cerrar
Buscar
Filtros
Solución para los problemas con tornillos sin cabeza y pernos rotos.
Referencia: 0714 131 300

Características:

  • Perfil cónico en espiral de fabricación precisa.
  • Encastre 3/8", medidas 8 - 14 mm.
  • Encastre 1/2", medidas 16 - 21 mm.
  • Todos los dados poseen un hexágono externo para utilizar con
    llave de mano.
  • Suministrado en caja metálica con inserción de espuma de alta
    calidad con efecto de sujeción.
  • Adecuados para llaves de impacto.
  • Fácil desatornillado de tornillos sin cabeza y tuercas. Gracias al
    perfil cónico en espiral.
  • Ahorro de tiempo. Gracias al aflojado rápido en lugar de
    calentar o taladrar.
  • Ideal para varillas roscadas y espárragos. Gracias al
    complemento de la llave externa.

 

Aplicaciones:

Para trabajos de reparación y remoción en cualquier taller de
vehículos motorizados/vehículos utilitarios, cerrajería, construcción
enmetal, etc.

Características:

  • Perfil cónico en espiral de fabricación precisa.
  • Encastre 3/8", medidas 8 - 14 mm.
  • Encastre 1/2", medidas 16 - 21 mm.
  • Todos los dados poseen un hexágono externo para utilizar con
    llave de mano.
  • Suministrado en caja metálica con inserción de espuma de alta
    calidad con efecto de sujeción.
  • Adecuados para llaves de impacto.
  • Fácil desatornillado de tornillos sin cabeza y tuercas. Gracias al
    perfil cónico en espiral.
  • Ahorro de tiempo. Gracias al aflojado rápido en lugar de
    calentar o taladrar.
  • Ideal para varillas roscadas y espárragos. Gracias al
    complemento de la llave externa.

 

Aplicaciones:

Para trabajos de reparación y remoción en cualquier taller de
vehículos motorizados/vehículos utilitarios, cerrajería, construcción
enmetal, etc.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos