Cerrar
Buscar
Filtros

JUEGO DE DADOS, PUNTAS Y CRICKET CRONOSFERA, 40 PIEZAS

Juego con innovadora llave cricket reversible, con gran variedad de puntas y dados para diversos trabajos de ajustar y aflojar tornillos y tuercas.
Referencia: 0965 201 940

Características:

· Fabricado en acero Cromo-Vanadio.
· Puntas con acabado superficial mate.
· Dados multidiente, extensión y otros accesorios con acabado
superficial cromado.
· Encastre 1/4".

Contenido:
· 28 puntas: puntas plana 4, 5, 6 mm (1 x medida) /
allen 4, 5 (1 x medida) / PZ1, PZ3 (2 x medida), PZ2 (4 unidades)
/ PH1 (2 unidades), PH2 (3 unidades), PH3 (1 unidad) /
TX10, TX15, TX27, TX30, TX40 (1 x medida), TX20,
TX25 (2 x medida).
· 9 dados multidiente (mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
· 1 extensión.
· 1 adaptador 1/4".
· 1 llave cricket reversible.

Características:

· Fabricado en acero Cromo-Vanadio.
· Puntas con acabado superficial mate.
· Dados multidiente, extensión y otros accesorios con acabado
superficial cromado.
· Encastre 1/4".

Contenido:
· 28 puntas: puntas plana 4, 5, 6 mm (1 x medida) /
allen 4, 5 (1 x medida) / PZ1, PZ3 (2 x medida), PZ2 (4 unidades)
/ PH1 (2 unidades), PH2 (3 unidades), PH3 (1 unidad) /
TX10, TX15, TX27, TX30, TX40 (1 x medida), TX20,
TX25 (2 x medida).
· 9 dados multidiente (mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
· 1 extensión.
· 1 adaptador 1/4".
· 1 llave cricket reversible.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos