Cerrar
Buscar
Filtros

JUEGO DE HERRAMIENTAS, 91 PIEZAS

Detalles del producto
La elección perfecta para transportar un juego completo de herramientas.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0965 93 121
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Compuesto por 91 herramientas.
· Gran variedad de herramientas. Todas las herramientas más
comunes en un solo empaque.
· Maleta de excelente calidad. Maleta plástica con cubierta de
aluminio plegable.Dimensiones (mm): 423 x 360 x 86.

Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

PISTOLA DE LIMPIEZA “TOP GUN”

Referencia: 0891 703 140
Pistola de limpieza “top gun”

LLAVE DE IMPACTO 3/4"

Referencia: 0703 773 0
Poderosa llave de impacto de 3/4”, confiable para trabajos rápidos de cambio de rueda. Torque 1500 Nm.

PLATO SOPORTE ESPUMA 3 EN 1

Referencia: 0586 01 145
Plato soporte de tres componentes (medidas 65, 125 y 145 mm) para montar espumas de pulir, corderitos, etc., con soporte de velcro.

CORDERITO NEGRO PREMIUM 135MM

Referencia: 0585 135
Para trabajos de pulido profesionales en superficies de pintura.