Cerrar
Buscar
Filtros
Juego de 17 llaves combinadas, adecuadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. Calidad ZEBRA.
Referencia: 0713 301 41

Características:

· Versión: métrica, corta.
· Extremo cerrado doble hexagonal (sistema POWERDRIV) con
inclinación de 15°.
· Acorde con las normas DIN 311A/ISO 3318/7738.
· Material: acero Cromo-Vanadio.
· Acabado de la superficie: pulido, cromado mate.
· Inclinación de 15° en la boca abierta.
· Extremadamente finas para trabajos en espacios reducidos.
· Suministrado en práctico estuche plástico.

 

Aplicaciones:

· Adecuadas para ajustar y aflojar tanto tornillos como tuecas.

Características:

· Versión: métrica, corta.
· Extremo cerrado doble hexagonal (sistema POWERDRIV) con
inclinación de 15°.
· Acorde con las normas DIN 311A/ISO 3318/7738.
· Material: acero Cromo-Vanadio.
· Acabado de la superficie: pulido, cromado mate.
· Inclinación de 15° en la boca abierta.
· Extremadamente finas para trabajos en espacios reducidos.
· Suministrado en práctico estuche plástico.

 

Aplicaciones:

· Adecuadas para ajustar y aflojar tanto tornillos como tuecas.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos