Cerrar
Buscar
Filtros

JUEGO DE MECHAS SDS PLUS QUADRO, 8 PIEZAS

Detalles del producto
El diseño único del cabezal en combinación con canales de eliminación de polvo grandes y cortos proporcionan una eliminación rápida del polvo y una alta velocidad de perforación.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0648 171 001
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Encastre SDS-Plus.
· Dos ranuras redondas para fijación axial y dos ranuras en forma
de cuña para una transferencia de par óptima.
· Apto para rotomartillos de hasta 5Kg..
· No se engancha y se sale descentran.
· La geometría simétrica del borde de corte de 4 x 90 ° evita que
se enganche o se salga del centro de la broca al golpear en
hormigón duros y armado.
· Cabeza de carburo un 20% más grande, brinda mayor
resistencia al impacto y perforación más agresiva.
· Geometría de 4 borde de corte con punta centradora, para un
centrado profundo y estable en un solo paso, operación rápida.
· Eliminación de polvo rápida para una mayor velocidad de
perforación, sin obstrucciones y menos desgaste.
· Área de extracción de polvo más grande Menor desgaste y
mayor vida útil.
· Gracias a los cuatro filos de corte y la geometría de cuatro
espirales de la broca, se guía de manera óptima en el agujero
perforado.
· Obtiene agujeros perfectamente cilíndricos que son óptimos para
su uso con anclajes.

Etiquetas de productos