Cerrar
Buscar
Filtros

JUEGO DE PUNTAS 10 MM ZEBRA

Detalles del producto
Juego de puntas 10 mm. Contenido 47 piezas. Calidad ZEBRA.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0965 12 470
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Contenido
· 8 puntas TX con orificio, largo 30 mm.
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
· 8 puntas TX, largo 75 mm.
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
· 5 puntas hexagonales, largo 30 mm.
Allen 5, 6, 7, 8, 10
· 5 puntas triple cuadrado, largo 30 mm.
XZN M5, 6, 8, 10, 12
· 4 puntas triple cuadrado, largo 75 mm.
XZN M6, 8, 10, 12
· 9 puntas TX, largo 30 mm.
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
· 4 puntas TX, largo 75 mm.
RI 5, 6, 8, 10
· 2 puntas PH, largo 30 mm.
PH 2, 3
· 1 adaptador para cricket 1/2"
· 1 adaptador para cricket 3/8"


Aplicación
· Adecuadas para el sector automotriz y cargo.
· Para tornillo en tapas de cilíndros de Fiat, VW y motores
japoneses.

Etiquetas de productos