Cerrar
Buscar
Filtros
Juego de 31 piezas que contiene las medidas de dados y puntas más utilizadas, en un tamaño reducido para facilitar el trabajo en espacios reducidos. Incluye llave cricket mini doble de tan sólo 115 mm.
Referencia: 0965 11 310

Características:

· Puntas 1/4", largo 18 mm:
- PH 0, 1, 2, 2
- PZ 0, 1, 2
- Planas (mm) 4, 6
- Allen (mm) 3, 4, 5, 6
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
· Dados (mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
· Llave cricket mini doble 1/4", 11 mm hexagonal
· Juego suministrado en caja metálica de tamaño reducido
(130 x 85 x 30 mm).

Características:

· Puntas 1/4", largo 18 mm:
- PH 0, 1, 2, 2
- PZ 0, 1, 2
- Planas (mm) 4, 6
- Allen (mm) 3, 4, 5, 6
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
· Dados (mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
· Llave cricket mini doble 1/4", 11 mm hexagonal
· Juego suministrado en caja metálica de tamaño reducido
(130 x 85 x 30 mm).

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos