Cerrar
Buscar
Filtros

KIT DE MECHAS HSS DIN 338 25 PIEZAS

Detalles del producto
Kit de mechas de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificadas, con encastre cilíndrico y terminación brillante. Disponible en 2 versiones: 19 piezas y 25 piezas.
Leer descripción completa
Referencia: 0617 000 004

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

  • Mechas helicoidales, con diseño robusto que proporciona una
    perforación rápida y precisa.
  • Fabricadas en acero rápido (HSS).
  • Clasificación del acero: AISI M2.
  • Norma DIN 338.
  • Ángulo de la punta 118°.
  • Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros
    a partir de 2,5 mm).
  • Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para
    perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm²
    (carga de ruptura).
  • Dureza (HV) entre 750 y 820.
  • Adecuadas para perforaciones manuales.

 

Aplicaciones:

  • Especialmente indicadas para perforaciones en acero, materiales
    ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos.
Etiquetas de productos