Cerrar
Buscar
Filtros

KIT HOMOCINÉTICA VEHÍCULOS LIVIANOS

Fuelle elástico universal con base de neopreno para vehículos livianos.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia: 0820 200 02

Características
· Goma elástica y altamente resistente. El fuelle una vez estirado
 vuelve a su posición original sin quedar deformado.
· Puede ser estirado mediante un introductor de fuelles para no
 tener que sacar la junta homocinética del palier.
· Con estos dos fuelles cubrimos el 99% del mercado de turismos,
 4x4 y furgonetas.
· Puede ser utilizado tanto en el lado de la rueda como en el lado
 de la caja de cambios.
· Los fuelles tienen 2 posibles diámetros dependiendo de la junta
 homocinética, en su forma original y el otro recortando la parte
 más ancha. Ver detalle en la parte inferior del info.
· Las abrazaderas son metálicas con cierre de lengüeta para un
 seguro, rápido y fácil montaje.
· La grasa es cálcica grafitada con bisulfuro de molibdeno (MoS2)
 y de elevado poder adherente.

 

Contenido de los kits en caja de cartón
· 1 fuelle de transmisión. 2
· Abrazaderas metálicas inox. (válidas para diferentes diámetros).
· 1 bolsa de grasa de 90ml.

Etiquetas de productos