Cerrar
Buscar
Filtros
Herramienta neumática de uso profesional utilizada para operaciones de lijado, pulido y desbaste de superficies. Ideal para eliminar rebarbas o bordes afilados.
Referencia: 0703 232 1

Características:

· Estructura de aluminio.
· Mango recubierto en goma.
· Accionamiento por gatillo.

Características:

· Estructura de aluminio.
· Mango recubierto en goma.
· Accionamiento por gatillo.

Presión de trabajo (bar - psi) 6,2 - 90
Consumo máximo de aire (L/min) 339
Entrada de aire (pulgadas) 1/4" NPT
Manguera de aire (pul - mm) 3/8" - 10
Peso (Kg) 0,70
Dimensiones en mm (Largo x Ancho x Prof.) 132 x 36 x 94
Velocidad (rpm) 15.000
Rosca del plato (pulgadas) Unitario
Nivel de ruido (dB) 90
Vibración (m/s²) < 2,5
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos