Cerrar
Buscar
Filtros
Lámpara COB LED de 1000 lumen de intensidad con protección IP 65 y ángulo de iluminación regulable.
Referencia: 0827 940 754

Características
· Adecuada para una gran variedad de capo de vehículos.
· Rango de sujeción (mm): 110 - 190.
· COB 63 LED´s, 10 Watts.
· 2 niveles de intensidad.
· Indicador de carga de la batería.
· Batería Li-Ion de 4400 mAh.
· Contenido: incluye manual de usuario, cargador para USB.


Tipo de protección IP 65
· Protección contra el contacto y la penetración de polvo y agua
(no sumergible).

Características
· Adecuada para una gran variedad de capo de vehículos.
· Rango de sujeción (mm): 110 - 190.
· COB 63 LED´s, 10 Watts.
· 2 niveles de intensidad.
· Indicador de carga de la batería.
· Batería Li-Ion de 4400 mAh.
· Contenido: incluye manual de usuario, cargador para USB.


Tipo de protección IP 65
· Protección contra el contacto y la penetración de polvo y agua
(no sumergible).

Intensidad

(2 niveles de intensidad)

500 - 1000 lumen

Duración de la carga

(luz frontal)

3 horas - 6 horas

Tiempo de carga

4 horas

Batería

3,7 V - 4400 mAh

Temperatura de trabajo

10°C - 40°C

Grado de protección

IP 65

Medidas (mm)

Largo x ancho x prof.

1153 x 86 x 67

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos