Cerrar
Buscar
Filtros
Lámpara COB LED de 100 lumen de intensidad con protección IP 54 y clip de sujeción imantado.
Referencia: 0827 500 029

Características:

· COB LED en el frente con 2 niveles de intensidad + 1 LED en la
parte superior.
· Batería recargable.
· Clip de sujeción imantado.
· Luz superior 100 lumen (modo linterna) y luz frontal hasta 100
lumen.
· Contenido: incluye manual de usuario, cargador para USB.

Características:

· COB LED en el frente con 2 niveles de intensidad + 1 LED en la
parte superior.
· Batería recargable.
· Clip de sujeción imantado.
· Luz superior 100 lumen (modo linterna) y luz frontal hasta 100
lumen.
· Contenido: incluye manual de usuario, cargador para USB.

Luz frontal (2 niveles de intensidad) 80 - 100 lumen
Duración de la carga (luz frontal) 4 horas - 8 horas
Luz de superior 100 lumen
Duración de la carga (luz superior) 4 horas sup.
Batería 3,7 V - 700 mAh
Tiempo de carga 3 horas aprox.
Grado de protección IP 54
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos