Cerrar
Buscar
Filtros
Lámpara LED con 1000 lumens de potencia lumínica.
Referencia: 0827 940 455

Características
· Diseño innovador.
· Carcasa bicomponente con excelente agarre.
· Protección IP65 contra agua y polvo.
· Incluye gancho para colgar.
· Con banda para la muñeca
· Luz principal SMD LED de 10W, luz superior LED de 3W.
· La luz superior es ideal para utilizarla como linterna.
· Mediante el interruptor se puede alternar entre - luz secundaria -
luz principal - apagado.
· Luz principal con 1000 lumens de potencia lumínica.
· Base articulada en 180°.
· Posee 2 potentes imanes en la parte posterior y uno en la base
· Indicador de carga mediante 4 luces.
· Incluye cable para cargar por USB.
· Larga duración y poco tiempo de carga gracias a la

Características
· Diseño innovador.
· Carcasa bicomponente con excelente agarre.
· Protección IP65 contra agua y polvo.
· Incluye gancho para colgar.
· Con banda para la muñeca
· Luz principal SMD LED de 10W, luz superior LED de 3W.
· La luz superior es ideal para utilizarla como linterna.
· Mediante el interruptor se puede alternar entre - luz secundaria -
luz principal - apagado.
· Luz principal con 1000 lumens de potencia lumínica.
· Base articulada en 180°.
· Posee 2 potentes imanes en la parte posterior y uno en la base
· Indicador de carga mediante 4 luces.
· Incluye cable para cargar por USB.
· Larga duración y poco tiempo de carga gracias a la

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos