Cerrar
Buscar
Filtros
Linterna LED COB con 100 lumen de iluminación. Desarrollada con tecnología COB “ Chip on Board” en la parte frontal, que proporciona una mayor área de iluminación, aproximadamente 50 veces mayor en comparación con un LED tradicional. Equipo portátil y de tamaño reducido, ideal para trabajos en lugares con poca iluminación y en espacio reducido.
Referencia: 0827 940 312

Características:

· Batería con tecnología de Litio-polímero.
· Base magnética.
· Clip de sujeción.
· LED superior (función linterna) y LED COB 1,2 W frontal de
amplia iluminación.
· Diseño mini ideal para trabajos en espacios reducidos.
· Indicador de carga de la batería.
· Fabricado en material plástico de alta resistencia.
· Incluye cable USB.

 

Aplicaciones:

· Iluminación en general.

Características:

· Batería con tecnología de Litio-polímero.
· Base magnética.
· Clip de sujeción.
· LED superior (función linterna) y LED COB 1,2 W frontal de
amplia iluminación.
· Diseño mini ideal para trabajos en espacios reducidos.
· Indicador de carga de la batería.
· Fabricado en material plástico de alta resistencia.
· Incluye cable USB.

 

Aplicaciones:

· Iluminación en general.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos